※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求め下さい) 仕様表示データ:[軸ラベルABC使用時]各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)<br>[軸ラベルXYZ使用時]各軸の現在値 注文コード68200353 品番LY72
参考基準価格(税別)¥141,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様表示データ:[軸ラベルABC使用時]各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)<br>[軸ラベルXYZ使用時]各軸の現在値 質量(kg)約1.5 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求め下さい) 分解能入力分解能:直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)、角度:1s/10s/1min/10min(角度拡張:1degree) 機能軸ラベルABC使用時:アラーム表示、ピークホールド (ABC使用時のみ)、リスタート (ABC使用時のみ)、ホールド (ラッチ、ポーズ)、リセット、プリセット、マスター合わせ (ABC使用時のみ)、基準点/原点、キーロック、データ保存、スケーリング、リニア補正、軸ラベルXYZ使用時:アラーム表示、ホールド (ラッチ、ポーズ)、リセット、プリセット、基準点/原点、キーロック、データ保存、スケーリング、リニア補正 使用温湿度範囲0〜40℃(結露なきこと) 消費電力(VA)最大32(別売ACアダプタPSC-21使用時) 保存温湿度範囲-20〜60℃(結露なきこと) 軸数●入力軸数:1軸/2軸/3軸(パラメータ設定による)●表示軸数:3軸 ディレクション測定切り替え可能
注意
※電源は別売ACアダプタ(PSC-21A)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする