画像準備中

センサー A-231E-00-1-TC1-ASP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68200597 品番A-231E-00
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用 材質(ガード)ステンレスガード 使用温度範囲(℃)-50〜500 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール ヘッド径(Φmm)15 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における) 応答速度1.5秒 熱電対タイプE 耐久性75000回以上 パイプ長(mm)30 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート 被覆材シリコン 向き(接触板)平行 校正温度(℃)一般(メーカー):-50〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする