伊東NC
ネジピンゲージ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68200816
品番
ST6075
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8.0(測定部)
寸法(mm)
M6×0.75
全長(mm)
14.0±0.03
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
8.0±0.005(測定部)
首下径(Φmm)
4.95