接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm〜71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。