デジタル一眼レフ K-3 III Monochrome

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68202175 品番K-3 III Monochrome+20-40 kit
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

【モノクローム専用CMOSイメージセンサー】
モノクローム表現での高画質化を追求し、APS-Cサイズ相当で有効約2573万画素の高精細な画像が得られるローパスフィルターレス仕様のモノクローム専用CMOSイメージセンサーを新搭載。1画素1画素が輝度情報を取得して、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに画像に反映することができ、より繊細で高解像、さらに階調再現性に優れたモノクローム描写が可能です。
【モノクローム専用画質設計】
モノクローム専用モデルならではの繊細な表現力や自然なボケ、豊かな階調再現性、緻密で高いシャープネスが得られるよう、ベースとなるPENTAX K-3 Mark IIIから画質を再設計、イメージセンサーからの情報を最大限に生かすよう画像処理を一新しています。
【多彩なモノクローム表現に対応】
画像仕上げにモノクローム専用のカスタムイメージを搭載、多彩なモノクローム表現が可能。スタンダードに加えてローキーでコントラストが高めの「ハード」、ハイキーでコントラストが低めの「ソフト」の3種類から選択でき、調色設定やキー、コントラスト、コントラスト(明部/暗部)、シャープネスの種類なども細かく調整できて、より自分好みの画像に仕上げた作品づくりが楽しめます。
【こだわりの外観デザイン】
専用デザインとして、カメラ上面の表示パネルに白色のバックライトを採用し、背面左上にはMonochromeの文字を印字し、ボディ前面のSRバッジも専用のシルバーに変更。メニュー画面はモノクロームの配色を初期設定にしています。カメラ外観の操作アイコンなどの表示部には、視認性を考慮した上で濃淡の異なる3つのグレーを使い分けるなど、モノクロームの世界観を随所に感じられるデザインを採用しています。
【視野率100%・約1.05倍 光学ファインダー】
【最高ISO感度160万、全感度領域における優れた描写力】
【5軸5.5段ボディ内手ぶれ補正機構】
【防塵・防滴構造、全面マグネシウム合金ボディ】
【AF.Sで最高約12コマ/秒、AF.Cで最高約11コマ/秒の高速連写】

付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、【これ以降はカメラに装着状態で出荷】アイカップFU、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII、バッテリーグリップ接点カバー 電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、ACアダプターキットK-AC166J(別売) 本体質量(g)約735 有効画素数約2573万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I/UHS-II規格に対応 ※UHS-IIはスロット1のみ 防塵防水性能防塵、防滴 AFエリアオートエリア、ゾーンセレクト、セレクト、セレクトエリア拡大(S/M/L)、セレクト(S)、スポット 手ブレ補正機能撮像素子シフト方式 SR II(5軸補正)、オート/流し撮り/オフ シャッタースピード電子シャッター:1/16000〜30秒(オート時)、1/16000〜30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ) インターフェイスUSB端子(USB Type-C)、ケーブルスイッチ端子(Φ2.5mm)、Xシンクロソケット、HDMI端子(タイプD)、マイク端子、ヘッドホン端子 オートフォーカスTTL位相差検出式 モニターサイズ画像:TFTカラーLCD/3.2型(アスペクト比3:2)/約162万ドット/静電容量方式 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約134.5×103.5×73.5(突起部除く)
注意
※モノクローム専用モデルのため、PENTAX K-3 Mark IIIと一部機能が異なります。詳細に関しましては、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする