アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-10752 Be-J防寒 カストロパンツ(防寒)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
LL
注文コード
68202276
品番
AZ10752
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86〜96
種別
防寒パンツ
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
LL
混率(%)
表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100
機能
防寒
生地
表地:ツイル
色番
008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。