アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-10752 Be-J防寒 カストロパンツ(防寒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68202294
品番
AZ10752
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
92〜112
種別
防寒パンツ
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
4L
混率(%)
表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100
機能
防寒
生地
表地:ツイル
色番
008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。