AZ-10751 Be-J防寒 カストロコート(防寒)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68202337 品番 AZ10751
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ネイビー サイズ3L 仕様フードイン、衿/ボア取り外し可能 種別コート 材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) 胸囲(cm)134 混率(%)表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)64 着丈(cm)84 機能防寒 生地表地:ツイル 色番008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68202321
2020-04-06
用途:
防寒着
合同会社ユーティリティ・アーミー 様 (その他業種)

非常に暖かく、ポケットの配置もM65と同じで使いやすいが、ポケットが非常に破れやすいのが難点。特に腰のポケットは完全に破れる。

2人が参考にしています
対象商品:
68202337
2014-12-01
用途:
冷凍倉庫内の作業

とても暖かくよいと言っております。
袖口の内側にゴムの袖が内蔵してあって手袋を履いた後に空気が入るのを防いでくれるのがよいらしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする