アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-10702 Be-J防寒 MA-1ブルゾン(防寒)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
サイズ
3L
注文コード
68202531
品番
AZ10702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色番
005
色
グリーン
混率(%)
ナイロン100、中綿/ポリエステル100
生地
表地:ツイル
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
3L
着丈(cm)
76
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
69
胸囲(cm)
142
種別
ブルゾン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68202531
AZ10702
10764862
AZ-10702
MA-1タイプ防寒ブルゾン
アイトス
1着
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました