AZ-10702 Be-J防寒 MA-1ブルゾン(防寒)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68202547 品番 AZ10702
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
色番005 グリーン 混率(%)ナイロン100、中綿/ポリエステル100 生地表地:ツイル 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) サイズ4L 着丈(cm)76 肩幅(cm)61 袖丈(cm)69 胸囲(cm)148 種別ブルゾン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
建築現場作業
株式会社上人構造計画 様

防寒はもちろん、見た目もよいので、大変満足しています。
ネイビー系の色を選択しましたが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする