アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-10702 Be-J防寒 MA-1ブルゾン(防寒)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68202592
品番
AZ10702
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色番
010
色
ブラック
混率(%)
ナイロン100、中綿/ポリエステル100
生地
表地:ツイル
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
4L
着丈(cm)
76
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
69
胸囲(cm)
148
種別
ブルゾン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。