アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-10702 Be-J防寒 MA-1ブルゾン(防寒)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
M
注文コード
68202601
品番
AZ10702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色番
108
色
ダークネイビー
混率(%)
ナイロン100、中綿/ポリエステル100
生地
表地:ツイル
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
M
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
胸囲(cm)
130
種別
ブルゾン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。