アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-10702 Be-J防寒 MA-1ブルゾン(防寒)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
4L
注文コード
68202644
品番
AZ10702
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色番
108
色
ダークネイビー
混率(%)
ナイロン100、中綿/ポリエステル100
生地
表地:ツイル
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
4L
着丈(cm)
76
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
69
胸囲(cm)
148
種別
ブルゾン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。