アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-10701 Be-J防寒 パイロットブルゾン(防寒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68202671
品番
AZ10701
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
衿/ボア取り外し可能
種別
長袖ブルゾン
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、袖ファスナー/金属(スライダー/金属)
胸囲(cm)
132
混率(%)
表地/ナイロン100、裏ボア/アクリル100
着丈(cm)
72
機能
防寒
裄丈(cm)
93
生地
表地:ツイル
色番
008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。