AZ10549 AZ-10549 Be-J防寒 裏ボア防寒ブルゾン(防寒) アイトス 表地/ポリエステルツイル ネイビー色 3L 68202836

AZ-10549 Be-J防寒 裏ボア防寒ブルゾン(防寒)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68202836 品番 AZ10549
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抜群のコストパフォーマンスで、冬のワークシーンを力強くサポート

ネイビー サイズ3L 仕様衿/ボア取り外し可能、袖口/リブ仕様 種別ブルゾン 材質ボタン/金属、ファスナー・胸ポケットファスナー・袖ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)135 混率(%)表地/ポリエステル100、裏ボア/アクリル80、ポリエステル20 着丈(cm)72 裄丈(cm)94 生地表地/ポリエステルツイル 色番008 中綿(g/m2)(身頃)60
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68202766
2019-01-18
用途:
冬場の屋外作業時
ジャバラ産業株式会社 様

襟にボアが付いているのでとても暖かい。ホームセンターで買うより安かった。

対象商品:
68202985
2017-02-06
用途:
屋外作業
農・林・水産業

腕と裏ボア部分の中ワタが少ないのか以前使用の物より薄く防寒性については多少劣ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする