コンボ キャット 下部尿路の健康維持

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(120g×5袋) 注文コード68202954 品番CCF-600-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

おいしいから続く、成猫からの下部尿路ケア!
下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.08%:標準値)
おいしさそのままミネラル成分を調整し、尿石の形成に配慮。
まぐろのおいしさたっぷりの4種粒に、塩分約25%カットの減塩かつお節を添えました。(コンボ キャット使用かつお節比)
室内で暮らす愛猫の健康を考え、食物繊維配合で毛玉の排泄に配慮。
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
健やかな毎日のためにクランベリー、3種類のハーブ配合。
小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!5パック入り。
総合栄養食。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100 成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値) 種類フレーバー:下部尿路の健康維持 まぐろ味ミックス 減塩かつお節添え 内容量(g)600 対象動物成猫用 1歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする