※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXP シリーズ - エアスライドテーブル
MXP12-25B-M9PWV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・リード線・オートスイッチ追記号
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
68203398
品番
MXP12-25B-M9PWV
参考基準価格(税別)
¥48,950
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
25
仕様
ADJOPTSYM:Bmm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
作動方式
複動形