※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXP シリーズ - エアスライドテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ADJOPTSYM:mm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
注文コード
68203766
品番
MXP8-20-M9PV
参考基準価格(税別)
¥32,070
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・仕様
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
8
リード線(m)
(-) 0.5
シリンダストローク(mm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
ADJOPTSYM:mm、磁石/スイッチレール:(-)磁石、レール付、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し