※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm注文コード68203863品番MXQ12-100AS-M9NWL-X11
参考基準価格(税別)¥67,270販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます他の種類を見る