曜日別特売
MXQ12-100ASR-M9BWM-X11 MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC 68203906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm注文コード68203906品番MXQ12-100ASR-M9BWM-X11
参考基準価格(税別)¥75,740販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
作動方式複動形リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100機能オプション(R) エンドロック付チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする