アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-8206 イエッち!おすすめ!! 防寒ブルゾン(防寒)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アースグレー
サイズ
4L
機能
防寒
注文コード
68203956
品番
AZ8206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色・サイズ・機能
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグレー
サイズ
4L
仕様
両脇ターンポケット、内ポケット、衿/ボア取り外し可能、ペン差し付(左袖)
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
80
機能
防寒
生地
表地/撥水ギャバ、裏地/トリコット起毛、キルティング
色番
003
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。