AZ-8206 イエッち!おすすめ!! 防寒ブルゾン(防寒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68203974 品番 AZ8206
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ネイビー サイズM 仕様両脇ターンポケット、内ポケット、衿/ボア取り外し可能、ペン差し付(左袖) 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 機能防寒 生地表地/撥水ギャバ、裏地/トリコット起毛、キルティング 色番008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする