アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-8206 イエッち!おすすめ!! 防寒ブルゾン(防寒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68203983
品番
AZ8206
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
両脇ターンポケット、内ポケット、衿/ボア取り外し可能、ペン差し付(左袖)
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
機能
防寒
生地
表地/撥水ギャバ、裏地/トリコット起毛、キルティング
色番
008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。