QTC-0800PK USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68204020 QTC-0800PK USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68204020 QTC-0800PK USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68204020

USBタイプC用有線イヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68204020 品番 QTC-0800PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。
iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。
アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!
iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。

セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書 ピンク 質量(g)6(コード除く) ケーブル長(m)1.2 接続方式Type-C 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×22×21 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする