※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様アジャスタオプション:(C) 両端メタルストッパ、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形注文コード68204037品番MXQ12-100C-M9NWV
参考基準価格(税別)¥68,480販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます他の種類を見る