曜日別特売
QTC-0800BL USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68204047

 

QTC-0800BL USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68204047
QTC-0800BL USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68204047
QTC-0800BL USBタイプC用有線イヤホン QTJ 68204047

USBタイプC用有線イヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード68204047品番QTC-0800BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。
iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。
アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!
iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。

セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書ブルー質量(g)6(コード除く)ケーブル長(m)1.2接続方式Type-C寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×22×21イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする