AZ-8206 イエッち!おすすめ!! 防寒ブルゾン(防寒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズ4L 機能防寒 注文コード68204071 品番AZ8206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は色・サイズ・機能など18種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズ4L 仕様両脇ターンポケット、内ポケット、衿/ボア取り外し可能、ペン差し付(左袖) 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)66 着丈(cm)80 機能防寒 生地表地/撥水ギャバ、裏地/トリコット起毛、キルティング 色番015
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする