フリクションシナジー ノック 04

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ブルーブラック グルーブラック 注文コード68204318 品番LFSK-14-BB
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はインク色・色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。

材質軸さや:樹脂 ラバー 全長(mm)142 グルーブラック 種類ゲルインキボールペン 方式クリップスライドノック式 最大径(Φmm)10.5 インク色ブルーブラック ボール径(Φmm)0.4 インクフリクションインキ 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※専用ラバーでこすると色が消えます。
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
暗記シート(赤)用のオレンジ色ペン
金融・保険業

商品案内への露出が少ない0.4mmですが、学習ツールの暗記シート(赤)に適合出来るオレンジ色ペンとして購入しました。同0.38mmは書き込む際に紙側に筆圧跡が出てしまうようで適合とまでは言い難かったのですが、こちらは大変、良いです。また、日常使用してみると赤色ペンより色見がやさしく、複数行を赤一色で書き上げるより見やすいかと。女子でなくてもおすすめです。

対象商品:
68204336
2025-06-05
用途:
事務処理
佐藤裕之税理士事務所 様 (サービス業)

書いやすさと芯の細さが良いです。
軽くて持ちやすく色も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする