フリクションシナジー レフィル 04

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68204598 品番 LFRF-14-O
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

シナジーチップを搭載した、ボール径0.4mmのこすると消えるフリクション替芯です。フリクションシナジーノックやフリクションポイントノック、フリクションポイントノックビズなどにご使用いただけます。

全長(mm)111 オレンジ 最大径(Φmm)6 インク色オレンジ ボール径(Φmm)0.4 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※先端のキャップを外してからご使用ください。
※ペンはなるべく立てて軽い筆圧でご使用ください。
※筆記以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※先端のキャップは誤飲の恐れがありますので放置しないでください。
※ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
※衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
事務所内で

細いペンが好きなので愛用しています。消せるペンなので、メモ書きに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする