アイトス
アイトスの 服飾小物
アイトスの ベルト 服飾小物
AZ-67017 警備 白ビニールベルト2ツ穴(4cm巾)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68204701
品番
AZ67017
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ビニール
長さ(cm)
110
幅(mm)
40
バックル
2ピン
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。