AZ-67036 警備 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L 注文コード68204911 品番AZ67036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ライトサックス サイズ5L 仕様氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)129 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)53 袖丈(cm)28 着丈(cm)84 首廻り(cm)45 アズワン品番64-4942-37 生地強撚トロピカル 色番037 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68204841
2019-04-30
用途:
身障者駐車場誘導
大分県杵築市立「山香病院」 様 (その他業種)

きちんとした梱包状態に感動、生地も色もデザインも満足です・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする