AZ-67035 警備 長袖シャツ(年間用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68204936 品番 AZ67035
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ライトサックス サイズSS 仕様氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)72 首廻り(cm)35 アズワン品番64-4942-34 生地強撚トロピカル 色番037
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
警備
医療・福祉・介護関連業

ユニフォームとして購入させて頂きましたが、業務内容にぴったりとフィットし、違和感なく良かったです。

対象商品:
68204963
2019-03-05
用途:
病院の受付等
東京警備保障株式会社 様 (サービス業)

警備業務ではないが受付業務時に防犯の抑止力となっています。同社カタログより安価となっていて、通常サイズなら3〜4日で届きます。

対象商品:
68205015
2019-05-28
用途:
警備業
サービス業

6Lサイズが他のメーカーの5Lサイズの服よりちいさい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする