アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-67003 警備 スラックス(アジャスター付)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68205067
品番
AZ67003
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色
ネイビー
ウエスト(cm)
99〜107
股下(cm)
80
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
スラックス
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90、綿10
アズワン品番
64-4941-80
生地
サマーオックス裏綿(制電糸入り)
色番
008
特性
高耐光加工
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。