AZ-67003 警備 スラックス(アジャスター付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68205155 品番 AZ67003
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ライトネイビー ウエスト(cm)108〜118 股下(cm)80 仕様氏名片布付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別スラックス サイズ4L 混率(%)ポリエステル90、綿10 アズワン品番64-4941-89 生地サマーオックス裏綿(制電糸入り) 色番108 特性高耐光加工 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする