アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-67003 警備 スラックス(アジャスター付)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ライトネイビー
ウエスト(cm)
119〜129
注文コード
68205164
品番
AZ67003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
この商品は
色・ウエスト
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色
ライトネイビー
ウエスト(cm)
119〜129
股下(cm)
80
仕様
氏名片布付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
スラックス
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90、綿10
アズワン品番
64-4941-90
生地
サマーオックス裏綿(制電糸入り)
色番
108
特性
高耐光加工
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。