AZ67002 AZ-67002 警備 半袖シャツ(春夏用) アイトス 68205234

AZ-67002 警備 半袖シャツ(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ3L
サックス
内容量1枚注文コード68205234品番AZ67002
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

サックスサイズ3L仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付きその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)77アズワン品番64-4941-62生地サマーオックス裏綿(制電糸入り)色番007特性高耐光加工名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68205216
2018-08-10
用途: 運搬作業
製造業

着ごごちよく爽やかな色で良かったです。いい買い物をしたと思ってます

2017-09-02
用途: 控えに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

色合いも良く、素材の通気性良く、蒸れずに着こなせるので良い感じです。

対象商品 : 68205207
2017-08-13
用途: バスのオペレーター
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

裁縫等、しっかり出来ていて安心して使えます。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする