AZ-67001 警備 長袖シャツ(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68205392 品番 AZ67001
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

サックス サイズL 仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 首廻り(cm)42 アズワン品番64-4941-48 生地サマーオックス裏綿(制電糸入り) 色番007 特性高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68205392
2017-07-13
用途:
交通誘導
サービス業

発汗が良く、肌にまとわりつかずに、着心地も良いです。

対象商品:
68205401
2017-06-03
用途:
交通誘導
サービス業

着心地が良く、汗をかいてもさらさらでとても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする