曜日別特売
AZ67006 AZ-67006 警備 スラックス(アジャスター付)(年間用) アイトス 68205541

AZ-67006 警備 スラックス(アジャスター付)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)63~71
サイズS
内容量1本注文コード68205541品番AZ67006
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ネイビーウエスト(cm)63~71股下(cm)90仕様アジャスター付、裾/ハーフその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。※裾上げ代が別途、発生します。種別スラックスサイズS混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4942-25生地バラシャ(制電糸入り)色番008特性高耐光加工裾上げ
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 警備員の制服
医療法人健和会医療・福祉・介護関連業

ユニフォームとして購入しましたが、何よりコストパフォーマンスが最高です。
アジャスタ付きにて、多少の増減があるのは大変有り難いです。

対象商品 : 68205557
2021-05-27
用途: 交通誘導
ARS製造業

アジャスターがついていて、季節による衣類の変化に対応できる。また、布がサラッとして春から夏にかけて着心地が良く、ランドリー用メッシュ袋にたたんで入れ洗濯機で洗っても折り目が取れずノーアイロンでそのまま着用可!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする