AZ-67006 警備 スラックス(アジャスター付)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68205575 品番 AZ67006
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服

ネイビー ウエスト(cm)90〜98 股下(cm)90 仕様アジャスター付、裾/ハーフ その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。※裾上げ代が別途、発生します。 種別スラックス サイズLL 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-4942-23 生地バラシャ(制電糸入り) 色番008 特性高耐光加工 裾上げ
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
警備員の制服
医療法人健和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

ユニフォームとして購入しましたが、何よりコストパフォーマンスが最高です。
アジャスタ付きにて、多少の増減があるのは大変有り難いです。

対象商品:
68205557
2021-05-27
用途:
交通誘導
ARS 様 (製造業)

アジャスターがついていて、季節による衣類の変化に対応できる。また、布がサラッとして春から夏にかけて着心地が良く、ランドリー用メッシュ袋にたたんで入れ洗濯機で洗っても折り目が取れずノーアイロンでそのまま着用可!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする