アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-67005 警備 長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68205672
品番
AZ67005
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
44
アズワン品番
64-4942-09
生地
バラシャ(制電糸入り)
色番
008
特性
高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。