AZ-67005 警備 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68205697 品番 AZ67005
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

ネイビー サイズ5L 仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)79 首廻り(cm)46 アズワン品番64-4942-11 生地バラシャ(制電糸入り) 色番008 特性高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする