AZ-67005 警備 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6L 注文コード68205706 品番AZ67005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

ネイビー サイズ6L 仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 首廻り(cm)47 アズワン品番64-4942-12 生地バラシャ(制電糸入り) 色番008 特性高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする