AZ-8465 警備防寒 防寒コート(セミロング)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68205864 品番 AZ8465
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

充実の機能満載、セキュリティスタイル。

ネイビー サイズLL 仕様予備衿ボア付、ベルト(帯革)ループ、氏名片布付、モール止め・腕章止めループ、肩章付、スマートフォン対応ポケット、カイロポケット、ターンポケット、衿/二重前立て・衿タブ付き・ボア取り外し可能能、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付き(左胸) 種別防寒コート 材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)92 機能防寒 材質(中綿)ポリエステル 生地表地/ポリエステルツイル、裏地(肩裏)/メッシュ 色番008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
名入れはできますか? 鶴振保安部とオレンジ色で左胸に入れて欲しい。
回答:
申し訳ございません、本商品は名入れが出来ません。
2013-11-16

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする