アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-8465 警備防寒 防寒コート(セミロング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68205873
品番
AZ8465
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
充実の機能満載、セキュリティスタイル。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
予備衿ボア付、ベルト(帯革)ループ、氏名片布付、モール止め・腕章止めループ、肩章付、スマートフォン対応ポケット、カイロポケット、ターンポケット、衿/二重前立て・衿タブ付き・ボア取り外し可能能、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付き(左胸)
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
94
機能
防寒
材質(中綿)
ポリエステル
生地
表地/ポリエステルツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
色番
008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。