曜日別特売
ST-50 貼付センサー 理化工業 68206066

貼付センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード68206066品番ST-50
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

測りたい所に「貼り付けて」温度測定。
通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。
センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。

仕様
150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能
200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能
250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能
250℃以上では、再接着不能
用途貼付測定用材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする