草刈りエプロンを使い始めて3〜4ヶ月になりましたが後ろの止め紐がボロボロに
ちぎれてしまい原因不明、後ろ紐だから引っ掛かる事も無く当たる事もなく
自然に糸がバラバラになりビックリ即新しいベルトを買い修理致しました
リピートです。長靴を履いたままでも着用など融通が利くので気に入ってます。汚れを落としやすくて撥水加工も良いですね。ただ、胸ポケットだけというのが不満。サイド(片方でもOK)にもポケットがほしい。あと、ベルト?の縫い付けをもう少ししっかりして欲しい。(特に腰のベルト)
今までグリーンのワンタッチメッシュエプロンをつかていたが
移動の時にバサバサして歩きずらかったです。
こちらは、足元がズボンタイプになっている為、移動の時にバサバサしない。
通気性も問題無く、スムーズに作業出来ます。
法面で裾がめくれ、足元が汚れるので平ゴムをいれて、まくれ防止対策をしています
汚れもすぐ落とせるので重宝しています。
暑い時期の使用に適したしなやかな生地や風通りのよい作り、色、ルースなサイズは良いです。フロントの大きなポケットは両サイドからアクセスでき、飛んでくる細かい石や砂が入りにくい縦角度なのがありがたい。足が太めなので裾が短く感じられますが、一般的なものと変わらない気がします。生地の強度についてはまだ分かりませんが、火気には気をつける必要がありそうです。
身長157cmなので、足や胴回りはゆるゆるですが、通気性がよく汗が群れにくく気に入っています。
雑草のチクチクした種が付かやすいので、足元だけは違う素材だといいなと思いました。