※前面図

BJ-2500 BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206242 BJ-2500 BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206242

BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68206242 品番 BJ-2500
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
浮力(kg)10.9 サイズフリー レッド 仕様撥水加工 種別手動 材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU 質量(g)560 ウエスト(cm)最大125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする