東洋物産(ESPADA)
東洋物産(ESPADA)の ライフジャケット
BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68206258
品番
BJ-2500
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
10.9
サイズ
フリー
色
ネイビー
仕様
撥水加工
種別
手動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
560
ウエスト(cm)
最大125