※前面図
東洋物産(ESPADA)
東洋物産(ESPADA)の ライフジャケット
BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68206276
品番
BJ-270
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
2013年基準改正適合品。
作業性抜群のウエストベルトモデル。
独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。
外装布取外し可能。
浮力(kg)
10.8
サイズ
フリー
色
レッド
仕様
撥水加工
種別
手動+自動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
700
ウエスト(cm)
最大125