※前面図

BJ-270 BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206294 BJ-270 BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206294

BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68206294 品番 BJ-270
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2013年基準改正適合品。
作業性抜群のウエストベルトモデル。
独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。
外装布取外し可能。

浮力(kg)10.8 サイズフリー オレンジ 仕様撥水加工 種別手動+自動 材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU 質量(g)700 ウエスト(cm)最大125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする